曜日別特売

四ツ折担架

四ツ折担架 - 松永製作所 (車椅子)四ツ折担架 - 松永製作所 (車椅子)四ツ折担架 - 松永製作所 (車椅子)四ツ折担架 - 松永製作所 (車椅子)四ツ折担架 - 松永製作所 (車椅子)四ツ折担架 - 松永製作所 (車椅子)

4つに折りたためるので、コンパクトです。

耐荷重約100kg仕様肩吊ひも付き材質床部/帆布内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
幅×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41142273把手固定式 スチール製(四ツ折時)280×1060×1758.18-3778-01580×2040
30,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41142282把手固定式 アルミ製(四ツ折時)280×1060×1756.58-3778-02580×2040
36,300
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
41142298把手伸縮式 スチール製(四ツ折時)280×920×1759.68-3778-03580(金具含む)×1790~2270
33,400
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
41142307把手伸縮式 アルミ製(四ツ折時)280×920×1757.58-3778-04580(金具含む)×1790~2270
39,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする