松永製作所 (車椅子)
A式担架 1型 515×1900×215mm
耐荷重
約100kg
付属品
シートベルト×2本
質量(kg)
8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
515×1900×215
アズワン品番
0-3371-01
折りたたみ寸法(mm)
(幅)515×(長さ)960×(厚み)90
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重
質量(kg)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41142316
1型
約100kg
8
515×1900×215
(幅)515×(長さ)960×(厚み)90
¥
94,380
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000