松永製作所 (車椅子)
二ツ折担架
耐荷重
約100kg
仕様
肩吊ひも付き
材質
床部/帆布
幅×長さ(mm)
540×2040
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41142325
スチール製
7.0
0-5131-01
¥
18,160
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41142334
アルミ製
5.4
0-5131-02
¥
31,950
¥
31,798
¥
34,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。