松永製作所 (車椅子)
二ツ折担架[把手伸縮式]
把手が伸縮するのでエレベーター等の狭い場所での使用に便利です。
耐荷重
約100kg
仕様
肩吊ひも付き
材質
床部/帆布
幅×長さ(mm)
540×1790~2270
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体に患者固定ベルトは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41142352
スチール製
8.5
0-5131-03
¥
26,870
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41142368
アルミ製
6.4
0-5131-04
¥
29,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000