曜日別特売

分離型担架 TY259 445×1805mm 5.9kg

分離型担架 TY259 445×1805mm 5.9kg - 日進医療器(車イス)分離型担架 TY259 445×1805mm 5.9kg - 日進医療器(車イス)
耐荷重約80kg付属品患者固定用ベルト×2本材質本体/スチール(クロームメッキ仕上げ)、床部/ナイロンターポリン質量(kg)5.9アズワン品番0-5004-01幅×長さ(mm)445×1805折りたたみ寸法(mm)(幅)445×(長さ)1200×(厚み)70内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41142377TY259
15,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする