アズワン
ステンレス注射台 スポンジ入り
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/ステンレス※・スチール、マクラ/スポンジ(厚さ50mm)入り※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
寸法(mm)
脚部/Φ370×(高さ)650~950、台部/(幅)150×(奥行)230
質量(kg)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41142404
SRD
0-3451-01
赤
¥
14,800
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
41142413
SBL
0-3451-02
青
¥
14,800
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
41142422
SGL
0-3451-03
緑
¥
14,800
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
41142438
SBR
0-3451-04
茶
¥
14,800
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください