ナビス(アズワン)
注射台 SH-1N 6kg
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/ステンレス※・スチール※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
寸法(mm)
脚部/(幅)370×(奥行)370、台部/(幅)160×(奥行)250
質量(kg)
6
アズワン品番
0-4588-21
径(mm)×高さ(mm)
(ベース)370×750~1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41142474
SH-1N
¥
15,400
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください