ナビス(アズワン)
カラフル注射台(ワンタッチ昇降式)
(1件のレビュー)
昇降用レバーはリング状で高さ調節が簡単にできます。ベース部は安定感のあるリング形状です。
材質
ベース/スチール(粉体塗装・一部メッキ)、マット/ウレタンフォームレザー張り
質量(kg)
5.5
タイプ
耐アルコール
クッション
190×250mm
耐荷重(kg)
(ガスシリンダー)10
高さ調節
ガスシリンダー式
径(mm)×高さ(mm)
(ベース)400×700~900
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41142492
NCCH-GP
ピンク
8-8677-01
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
41142508
NCCH-GBL
ブルー
8-8677-02
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
41142517
NCCH-GG
グリーン
8-8677-03
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください