Arno
ゼラメド聴診器 コスモリット(ダブルタイプ) S3 小児用
「ノーズポイント」部分が微振動することで心音や呼吸音が増幅され、クリアに聞こえます。
材質
チェストピース/ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B2X10021AR0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
対象
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41142876
S3
1個
小児用
レッド
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41142885
S3
1個
小児用
ロイヤルブルー
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54524777
S3
1本
-
オレンジ
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54524786
S3
1本
-
ブラック
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41142894
S3
1個
小児用
イエロー
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
41142903
S3
1個
小児用
ブラック
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
54524759
S3
1本
-
ピンク
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
54524768
S3
1本
-
アクアブルー
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください