Arno
ゼラメド聴診器 コスモリット(ダブルタイプ) デュアル 大人小児兼用
「ノーズポイント」部分が微振動することで心音や呼吸音が増幅され、クリアに聞こえます。
材質
チェストピース/ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B2X10021AR0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
全8種類を絞り込む
色
選択してください
アクアブルー
イエロー
オレンジ
ピンク
ブラック
レッド
ロイヤルブルー
内容量
1個
1本
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
対象
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41142912
デュアル
1個
大人小児兼用
レッド
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41142928
デュアル
1個
大人小児兼用
ロイヤルブルー
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54524795
-
1本
-
ピンク
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54524813
-
1本
-
オレンジ
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54524829
-
1本
-
ブラック
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41142937
デュアル
1個
大人小児兼用
イエロー
¥
26,000
取扱い終了
返品不可
41142946
デュアル
1個
大人小児兼用
ブラック
¥
26,000
取扱い終了
返品不可
54524804
-
1本
-
アクアブルー
¥
26,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください