ナビス(アズワン)
配膳車 (抗菌カーテンタイプ)
本体はステンレス製ですので、汚れた場合でも洗浄が可能です。両面に付属しているカーテンは抗菌タイプで、トレーの出し入れの際は付属のマジックテープで束ねることができます。
材質
本体・棚板/ステンレス(SUS304)、カーテン/防炎・抗菌樹脂
キャスター
Φ100mm(静音タイプ・対角ストッパー付き)
棚間隔(mm)
130
適合サイズ
500×350mm
内容量
1個
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41145597
KHC-10
10人用
¥
154,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41145615
KHC-20
20人用
¥
197,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000