Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
サージカルクリッパー プロフェッショナルタイプ セット
仕様
プロフェッショナルタイプセット
セット内容
本体(9681)×1台、充電器(9682)×1台、替刃(9680)×1枚
材質
本体/ABS樹脂
質量(g)
プロフェッショナルタイプ本体/180、可動ヘッド本体/136
電源
AC100~240V 50/60Hz(充電式)
アズワン品番
8-1894-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41145816
9681SET
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください