曜日別特売

ヘルススケール(カップ付) 185×218×35

ヘルススケール(カップ付) 185×218×35 - アズワン
付属品計量カップ材質ABS樹脂寸法(mm)(計量台)Φ118mm測定範囲20~1000g質量(g)約350電源CR2032電池×1個(テスト用付属)最小表示1g測定項目グラム・ミリリットル・カップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×218×35機能オートパワーオフアズワン品番7-1242-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41145895K3
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする