K3 ヘルススケール(カップ付) 185×218×35 アズワン 41145895

ヘルススケール(カップ付) 185×218×35

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41145895 品番K3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
付属品計量カップ 材質ABS樹脂 寸法(mm)(計量台)Φ118mm 測定範囲20〜1000g 質量(g)約350 電源CR2032電池×1個(テスト用付属) 最小表示1g 測定項目グラム・ミリリットル・カップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×218×35 機能オートパワーオフ アズワン品番7-1242-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする