曜日別特売

点滴作業台(片面型)

点滴作業台(片面型) - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台(片面型) - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台(片面型) - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台(片面型) - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台(片面型) - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台(片面型) - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台(片面型) - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台(片面型) - プロシェア(ナビス/アズワン)

立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。

キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板天場(天板)高さ(mm)900キャスター径(Φmm)125内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41146272OT9-1LPピンクスタンダードタイプ×1列900×500×16508-7002-01
167,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146297OT9-1LBブルースタンダードタイプ×1列900×500×16508-7002-02
167,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146315OT9-2LPピンクハーフタイプ×2列900×500×16508-7002-03
201,000
200,000
220,000(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146333OT9-2LBブルーハーフタイプ×2列900×500×16508-7002-04
201,000
200,000
220,000(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146376OT12-2LPピンクスタンダードタイプ×1列、ハーフタイプ×1列1200×500×16508-7002-05
212,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146394OT12-2LBブルースタンダードタイプ×1列、ハーフタイプ×1列1200×500×16508-7002-06
212,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

点滴作業台(片面型)動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする