曜日別特売

点滴作業台(対面型・アルティアトレースタンダード2列対応) 1200×900×1650

点滴作業台(対面型・アルティアトレースタンダード2列対応) 1200×900×1650 - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台(対面型・アルティアトレースタンダード2列対応) 1200×900×1650 - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台(対面型・アルティアトレースタンダード2列対応) 1200×900×1650 - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台(対面型・アルティアトレースタンダード2列対応) 1200×900×1650 - プロシェア(ナビス/アズワン)

立ち作業に適した900mmの天板高さや、目が疲れにくい天板色など、作業効率の良い点滴作業台です。輸液フックは工具なしで任意の位置に固定できます。別売のLEDライト付きステンレス棚板をお好きな高さに取り付けることで、作業内容にあわせたカスタマイズができます。別売のアルティアトレーやバスケットに対応していますので、医療材料の補充が楽に行えます。大型のキャスターを採用していますので、足元がすっきりしており、清掃や移動も容易に行えます。

キャスターΦ125mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)仕様組み立て式(要工具)、(輸液フック)取り付け位置変更可、(輸液フック数)14本種別スタンダードタイプ×2列材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板寸法(mm)1200×900×1650天場(天板)高さ(mm)900キャスター径(Φmm)125内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41146412BT12-2LPピンク
255,000
254,000
279,400(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146437BT12-2LBブルー
255,000
254,000
279,400(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

点滴作業台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする