セーフティ小判瓶

セーフティ小判瓶 - 金鵄製作所

誤飲防止用のセーフティキャップを採用。簡単に開けることができませんので、こどもの誤飲・誤用防止に役立ちます。キャップが空回りするとカチャカチャと音がするように作られていますので、イタズラに早く気付けます。

仕様目盛付き、未滅菌付属品内用薬ラベル付き(本体同数分)材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)口内径(Φmm)19.9内容量1袋(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41147627-30
520
519
571(税込)
翌々日出荷
41147636-60
590
589
648(税込)
翌々日出荷
41147645-100
670
669
736(税込)
翌々日出荷
41147663-200
830
829
912(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする