アズワン
キャスター付き踏台 交換用脚ゴム 1個入り
耐荷重
100kg
材質
本体/ステンレス※、天板/ピラミッドゴム張り
キャスター
Φ50mmナイロン製(ストッパー無し)
床面高さ(mm)
-01/230、-02/220(1段目)・440mm(2段目)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
交換用脚ゴム 1個入り
パイプ径(Φmm)
25
アズワン品番
0-1583-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41149377
交換用脚ゴム 1個入り
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください