アズワン
踏み台 450×350×225mm HP4010
耐荷重(kg)
80
材質
本体/スチール、天板/合成ゴム張り
質量(kg)
5
天板寸法(mm)
約360×284×27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約450×350×225
パイプ径(Φmm)
25
アズワン品番
0-4483-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41149386
HP4010
¥
11,500
¥
11,385
¥
12,524
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000