曜日別特売

手術用1段踏台 3048 ステンレス

手術用1段踏台 3048 ステンレス - ナビス(アズワン)
耐荷重80kg質量(kg)約3材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×295×220材質(天板)ピラミッドゴム張りアズワン品番0-236-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
411494653048
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする