ナビス(アズワン)
手術用2段踏台 3049
耐荷重
80kg
質量(kg)
8.8
材質(本体)
スチール(メラミン焼付塗装仕上げ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×590×220~440
材質(天板)
ピラミッドゴム張り
アズワン品番
0-236-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41149483
-
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください