曜日別特売

キャスター付踏台

キャスター付踏台 - ナビス(アズワン)キャスター付踏台 - ナビス(アズワン)

キャスター付きですので移動が容易です。体重をかけるとキャスターが沈み込みゴム脚が床面につき安定します。

耐荷重100kg材質本体/ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材、天板/ピラミッドゴム張りキャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
411495441段1段450×300×3000-1583-01
19,800
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
411495622段2段450×580×5000-1583-02
34,600
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする