トップ
カテーテルプラグ (44.3×Φ12.5mm)
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
PP(ポリプロピレン)
先端径
Φ2mm
外径×全長(mm)
Φ12.5×44.3
適合チューブ内径(Φmm)
7~12.5
アズワン品番
8-7878-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000024
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41149657
5901
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください