外部蓄尿袋 (コンビーンセキュアーレッグバッグ)

外部蓄尿袋 (コンビーンセキュアーレッグバッグ) - コロプラスト外部蓄尿袋 (コンビーンセキュアーレッグバッグ) - コロプラスト
(5件のレビュー)

チューブはねじれに強く折れ曲がりませんので尿の流れを妨げず、使用者に合わせてカットもできます。レバーを上下するだけで排出が可能です。

仕様逆流防止弁・コンビーンコネクター付き付属品レッグバッグベルト×1セット材質PE(ポリエチレン)チューブ長さ(mm)500mm内容量1箱(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41149763516543508-2718-01
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
41149788516747508-2718-02
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41149788
2024-04-02
用途: 外出用
建設業・工事業

腎瘻で自宅では2Lの袋を使っていますが外出には大きすぎるので、長めの外出用とさいて重宝しています。

対象商品 : 41149763
2020-01-17
用途: 外出時
その他業種

現在、同じ商品のサイズ違い(600ml用)を使用していますが、大きめで邪魔ななので、小ぶりのものを探していました。
これからは身軽に外出できそうです。

対象商品 : 41149788
2020-02-07
用途: 外出時身に着けています。
その他業種

少々無理をしても堅牢で長持ちして結局買い得が大きいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41149763
2019-08-22
用途: 野外の作業時に装着
農・林・水産業

以前からコンビ-ンの600mLと併用しているのですが、畜尿量と時間の関係で使い分けをしています。やはり、運動量が多い作業の場合、こちらの方が軽くて動きやすいので重宝します。

2019-07-26
用途: 作業というか (^^; 常に装着ですね。
卸売・小売業

バッグだけでなくベルトも入ってました。消耗品なのでとても助かります。絶対にお買い得です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする