2本掛け内視鏡スタンド(カートクランプタイプ)

2本掛け内視鏡スタンド(カートクランプタイプ) - ナビス(アズワン)2本掛け内視鏡スタンド(カートクランプタイプ) - ナビス(アズワン)
(1件のレビュー)
材質支柱/ステンレス、架台/PMMA(アクリル)長さ(mm)(止め具間)450質量(kg)2高さ(mm)1150~1700アズワン品番8-9559-01取付可能パイプ径(Φmm)19~25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41150226ENDS-OP
33,900
33,800
37,180(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41150226
2020-06-01
用途: 内視鏡の一時保管、待機
なつめ耳鼻咽喉科医療・福祉・介護関連業

取り付けが用意で、場所を取らないのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする