seca (セカ)
デジタル乳幼児用スケール[検定付]
BMIF機能(母乳摂取量表示)により、乳幼児がどれだけミルクを飲んだかわかります。
材質
プラスチック
質量(kg)
2.5
サイズ
552×341×156mm
電源
単3乾電池×6本(テスト用付属)
機能
ホールド・風袋引き・自動電源オフ
精度等級
4級
ひょう量単位
kg
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
秤量
最小表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41150366
seca833
20kg
10g(~10kg)・20g(10kg以上)
¥
42,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41150393
seca835
50kg
20g(~20kg)・50g(20kg以上)
¥
58,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000