seca (セカ)
デジタル乳幼児用スケール 専用キャリングケース seca413
材質
ナイロン・防水加工
質量(kg)
2.5
サイズ
620×110×350mm
電源
単3乾電池×6本(テスト用付属)
機能
ホールド・風袋引き・自動電源オフ
精度等級
4級
アズワン品番
8-1953-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41150418
seca413 専用キャリングケース
¥
9,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください