アズワン
乳児用デジタル身長計 HM80D 350~800mm
材質
支柱/アルミニウム
質量(kg)
0.7
サイズ
(全長)625×(測定部)290×(厚み)60mm
測定範囲(mm)
350~800
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-1226-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41150646
HM80D
¥
41,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000