吉田製作所
乳児用身長計[3ツ折型] YS802-P 450~900mm
(1件のレビュー)
材質
メラミン化粧合板・ポリ合板
質量(kg)
約1
サイズ
290×530~980×65mm
測定範囲(mm)
450~900
最小目盛
1mm
収納時寸法(mm)
530×100×65
アズワン品番
0-1033-11
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41150698
YS802-P
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000