シチズンシステムズ
バスクロック(防滴・防塵型) 青/白
色
青/白
付属品
壁掛けネジ×1本
サイズ
Φ118×48mm
質量(g)
182
タイプ
掛置両用
電源
単3電池×1本(別売)
表示方式
アナログ
アズワン品番
8-4189-21
防水
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41151276
4KG711DN04
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください