高さ調節付浴槽手すり(安寿)

高さ調節付浴槽手すり(安寿) - Aron(アロン化成)高さ調節付浴槽手すり(安寿) - Aron(アロン化成)

浴槽への出入りをサポート。浴槽内での姿勢保持にも使えます。

材質フレーム/アルミニウム、カバー/PP(ポリプロピレン)、グリップ/エラストマー質量(kg)約3.9高さ(mm)(浴槽から手すり部)110・140・170・200・230・260(6段階)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270~330×370~390取付可能厚(mm)45~130内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41151312UST-130レッド0-3059-21
28,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
41151337UST-130ブルー0-3059-22
28,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする