座面回転盤 バスベンリー

座面回転盤 バスベンリー - レイクス21座面回転盤 バスベンリー - レイクス21座面回転盤 バスベンリー - レイクス21座面回転盤 バスベンリー - レイクス21座面回転盤 バスベンリー - レイクス21

座面がゆっくり回転し、スムーズに浴槽に入れます。

タイプ右きき・左きき兼用回転盤径(mm)(直径)Φ270×(浴槽縁からの高さ)20mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付可能寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41151398BB-009レギュラーII本体/強力アルミニウム、手すり/ステンレス・ウレタン巻約3.485700×300×200(浴槽内寸)510~650
52,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
41151416BB-007DXII本体/ステンレス、手すり/ステンレス・ウレタン巻約4.580350×270×360(浴槽内寸)45~120
46,200
46,100
50,710(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする