曜日別特売

移乗台

移乗台 - パナソニックエイジフリー・ライフテック
仕様抗菌加工材質本体/PP(ポリプロピレン)、滑り止め・脚ゴム・固定具カバー/エチレンプロピレンゴム、脚部/アルミニウム質量(kg)3.7耐荷重100kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×320×390~630取付可能寸法(mm)(かまち幅)最大135アズワン品番0-3576-11適合寸法(mm)(かまち高さ)360~600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41151967VAL13001
39,000
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする