フットケアソックス(プロテクトイット)

フットケアソックス(プロテクトイット) アズワン フットケアソックス(プロテクトイット) アズワン フットケアソックス(プロテクトイット) アズワン

糖尿病・足変病患者におすすめ!糖尿病が足に影響を与えるリスクを予防します。しわができにくい素材で内側に縫い目の持ち上がりがないため、皮膚の外傷や炎症がおこりにくいです。足を締め付けず、厚手で摩擦や衝撃から足を守ります。

仕様抗菌・防臭加工 材質コットン66%、ポリアミド31%、ライクラ・エラストマー3% 内容量1足
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41156684 11121 ホワイト 20.0~22.5 8-6245-01
1,350
1,340
1,474 (税込)
6日以内出荷

返品不可
41156702 11122 ホワイト 23.0~25.5 8-6245-02
1,350
1,340
1,474 (税込)
8日以内出荷

返品不可
41156745 11111 ブラック 20.0~22.5 8-6246-01
1,350
1,340
1,474 (税込)
6日以内出荷

返品不可
41156763 11112 ブラック 23.0~25.5 8-6246-02
1,350
1,340
1,474 (税込)
8日以内出荷

返品不可
41156727 11123 ホワイト 26.0~29.5 8-6245-03
1,350
 
 
取扱い終了

返品不可
41156788 11113 ブラック 26.0~29.5 8-6246-03
1,350
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする