フットマーク
室内帽ふわっと(クシャット) こげ茶
材質
本体/綿95%・PU(ポリウレタン)5%、ワイヤー/PE(ポリエチレン)
色
こげ茶
質量(g)
86
アズワン品番
8-6618-02
頭囲(cm)
56~59
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/脱水不可/乾燥機不可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41156964
403053-477
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください