白十字
FC ストップバン(絆創膏)
(1件のレビュー)
仕様
EOG滅菌(個包装)
材質
フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
レギュラー/0.007mm、ピンポイント/0.05mm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000161
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41157007
レギュラー
1箱(20枚)
19×60
8-9891-11
¥
480
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
41157034
ピンポイント
1箱(30枚)
15×25
8-9891-12
¥
480
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください