曜日別特売

抜管防止手袋

抜管防止手袋 - ナビス(アズワン)抜管防止手袋 - ナビス(アズワン)抜管防止手袋 - ナビス(アズワン)抜管防止手袋 - ナビス(アズワン)抜管防止手袋 - ナビス(アズワン)抜管防止手袋 - ナビス(アズワン)抜管防止手袋 - ナビス(アズワン)抜管防止手袋 - ナビス(アズワン)

厚みのあるビーズパット入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。補助ヒモにより確実に手袋を装着できます。メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。品番:大ブルー2 はベルト部のバックルで容易に着脱が行えます。

セット内容手袋(ビーズパット入)1双洗濯方法洗濯/可、陰干し/可、乾燥機/不可内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41158513大パープルパープル370×200表地(手の平側)/ポリエステル100%、ポケット部/ポリエステル65%・綿35%、メッシュ部(手の甲側)/ナイロン70%・ポリエステル30%0-1638-31
7,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
41158538中パープルパープル330×175表地(手の平側)/ポリエステル100%、ポケット部/ポリエステル65%・綿35%、メッシュ部(手の甲側)/ナイロン70%・ポリエステル30%0-1638-32
7,400
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41158565小パープルパープル230×130表地(手の平側)/ポリエステル100%、ポケット部/ポリエステル65%・綿35%、メッシュ部(手の甲側)/ナイロン70%・ポリエステル30%0-1638-33
6,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
41158583大オレンジオレンジ370×200表地(手の平側)/ポリエステル100%、ポケット部/ポリエステル65%・綿35%、メッシュ部(手の甲側)/ナイロン70%・ポリエステル30%0-1638-41
7,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
41158608中オレンジオレンジ330×175表地(手の平側)/ポリエステル100%、ポケット部/ポリエステル65%・綿35%、メッシュ部(手の甲側)/ナイロン70%・ポリエステル30%0-1638-42
7,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
41158626小オレンジオレンジ230×130表地(手の平側)/ポリエステル100%、ポケット部/ポリエステル65%・綿35%、メッシュ部(手の甲側)/ナイロン70%・ポリエステル30%0-1638-43
6,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
41158705大ブルー2ブルー370×2000-1638-61
7,800
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
41158723中ブルー2ブルー330×1750-1638-62
7,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
41158748小ブルー2ブルー230×1300-1638-63
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする