アズワン
マクラー精子カウントチャンバー 新タイプ 検鏡面サイズΦ6mm
材質
硬質ガラス
寸法(mm)
(検鏡面)Φ6
目盛
0.1×0.1mm
深さ(mm)
(検鏡面)10μm
本体寸法
Φ60mm
アズワン品番
0-1756-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41159308
新タイプ
¥
135,000
¥
134,000
¥
147,400
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください