プロシェア(ナビス/アズワン)
アルティアバスケット AB150 600×400×150mm アイボリー
埃などが付きにくい帯電防止剤入りです。横からでも内容物が確認しやすく、残数チェックに便利です。アルティアトレーセパレーターを取り付けることでバスケット内を小分けできます。
付属品
ストッパー×2個
材質
ABS樹脂(帯電防止剤入)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効内寸(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
間隔(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41159712
AB-75
(幅)542×(奥行)342×(深さ)69
600×400×75
8-2176-11
(セパレーター取り付け用)25
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
41159737
AB-150
(幅)535×(奥行)335×(深さ)144
600×400×150
8-2176-12
(セパレーター取り付け用)25
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
41159755
HAB-150
(幅)335×(奥行)235×(深さ)144
400×300×150
8-2176-14
(セパレーター取り付け用)25
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
41160236
HAB-75
(幅)342×(奥行)242×(深さ)69
400×300×75
8-2176-13
(仕切り)25mm(セパレーター取り付け用)
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください