曜日別特売

アルティア ハーフポリカトレー

アルティア ハーフポリカトレー - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア ハーフポリカトレー - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア ハーフポリカトレー - プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア ハーフポリカトレー - プロシェア(ナビス/アズワン)

耐久性、耐熱・耐薬品性に優れ、高温蒸気洗浄が可能です。内容物の確認ができるクリアタイプですので、区分け整理にも便利です。紫外線(波長380nm以下)を95%以上カットしますので、試料の保管に適しています。

材質透明PC(ポリカーボネート)樹脂間隔(mm)(仕切)25内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効内寸(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41160008AHT-75BLCVクリアブルー342×242×69300×400×858-4892-11
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
41160026AHT-150BLCVクリアブルー335×235×144300×400×1608-4892-12
6,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
41160044AHT-75PKCVクリアピンク342×242×69300×400×858-4892-13
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
41160053AHT-150PKCVクリアピンク335×235×144300×400×1608-4892-14
6,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする