曜日別特売

アルティア小物ユニット交換用樹脂ケース A4ケース・クリア 212×303×46mm

アルティア小物ユニット交換用樹脂ケース A4ケース・クリア 212×303×46mm - ナビス(アズワン)
仕様A4ケース・クリアー材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)アンプル保護スポンジ/(幅)95×(長さ)300×(厚み)5内寸法(mm)ケース/(幅)212×(奥行)303×(高さ)46mm仕切板6枚取付け可能アズワン品番0-7974-11内容量1個
注意
※仕切版は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41160193WB-3
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする