曜日別特売

日本ラミナリア桿(子宮頚管拡張器) M (中)

日本ラミナリア桿(子宮頚管拡張器) M (中) - アズワン
仕様EOG滅菌済(個包装)材質天然海草(コンブ科・茎根部)アズワン品番8-6036-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X00009000001直径×長さ(mm)Φ4.0×約60医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(12本)
注意
※自然素材のため個体ごとに上記寸法と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41161015M (中)
8,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする