アズワン
分包紙(矢印付) 10巻入
仕様
分包数/最大21包(7日分)、分包能力/平均10秒(21包)
寸法(mm)
60×70mm
質量(kg)
15
電源
AC100V50/60Hz14A
シール方式
カム型・面シール方式
シール幅(mm)
5
アズワン品番
0-7256-11
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41161112
DFS-230(分包紙矢印付)
¥
52,900
¥
52,800
¥
58,080
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください