アズワン
トイレ椅子(折りたたみ式) 520×535×700~800mm
付属品
フタ付きバケツ
材質
座部、背もたれ、肘掛け/PU(ポリウレタン)、パイプ/アルミニウム、バケツ・バケツフタ/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
5.8
耐荷重
120kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×535×700~800
座面高さ(mm)
400~500(5段階・25mmピッチ)
アズワン品番
0-6622-11
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
410×410×40
先端径(Φmm)
(パイプ)28
折りたたみ寸法(mm)
550×305×830
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41161453
HT2097
¥
29,800
¥
29,502
¥
32,452
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000