ナビス(アズワン)
コモド椅子(折りたたみ式) 610×590×740~840mm
付属品
フタ付きバケツ
材質
便座・便座フタ・バケツ・バケツフタ/PP(ポリプロピレン)、パイプ/アルミニウム
質量(kg)
5.1
耐荷重
約120kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×590×740~840
座面高さ(mm)
440~540(25mm間隔・5段階調節)
アズワン品番
0-8128-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
360×400
先端径(Φmm)
(パイプ)28
折りたたみ寸法(mm)
585×280×820
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41161478
HT2100
¥
23,800
¥
23,562
¥
25,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000