ナビス(アズワン)
折りたたみ便器椅子
仕様
組み立て式
付属品
専用バケツ
材質
本体/アルミニウム、便座・座面・背もたれ・アームレスト/PE(ポリエチレン)、バケツ/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
3.4
耐荷重
100kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×500×680~780
座面高さ(mm)
390~490
アズワン品番
0-9853-21
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×450
先端径(Φmm)
(パイプ)25
折りたたみ寸法(mm)
550×190×680~780
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41161557
NC616
¥
18,000
¥
17,820
¥
19,602
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください