ナビス(アズワン)
デラックスアルミ製便器椅子 530×455×720~820mm
付属品
便座・フタ付きバケツ
材質
便座フタ・便座・手すり/PE(ポリエチレン)、パイプ/アルミニウム製、バケツ・バケツフタ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
(手摺)幅430/530×奥行330×高さ585~685mm
質量(kg)
4
耐荷重
約80kg
内寸法(mm)
(バケツ)260×200×160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×455×720~820
アズワン品番
0-663-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
幅380×奥行330×高さ400~500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41161602
8500
¥
28,800
¥
28,512
¥
31,363
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください