付属品便座・フタ付きバケツ材質便座フタ・便座・手すり/PE(ポリエチレン)、パイプ/スチール(クロム仕上げ)製・Φ25mm、バケツ・バケツフタ/PP(ポリプロピレン)幅(mm)(脚部)520寸法(mm)(手摺)幅430/530×奥行400×高さ640~740mm質量(kg)7耐荷重約80kg内寸法(mm)(バケツ)260×200×160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×460×660~760アズワン品番0-667-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)幅380×奥行400×高さ460~560内容量1個