三重化学工業
くるっとクール(三日月型冷却剤)
仕様
カバー付き(洗濯可/脱水機可/乾燥機不可)
材質
中身/水・吸水性ポリマー等、フィルム/ナイロン、カバー/ポリエステル・ゴム・PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
270×225
質量(g)
830
アズワン品番
8-8426-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:24B3X00004000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41162302
MKC-001
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください