DRY&STORE
DRY&STOREゼファー型 本体
仕様
本体
セット内容
本体、紫外線ランプ×1本、乾燥剤(ドライブリック)×1個
材質
本体・槽内/ABS樹脂、乾燥剤/活性炭・シリカゲル
寸法(mm)
150×92×72
質量(g)
約580
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
使用温湿度範囲
36~40℃/19~25%
アズワン品番
8-6666-01
有効槽内寸法(mm)
80×65×24
使用期限
開封後約2ヶ月
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41163386
ET-ZSTD
¥
21,000
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください